Eriks
GEDORE

GEDORE 60 S 10 C Schroefsleutel verstelbaar 10", verchroomd

  • ERIKS:12510432
  • Fabrikant:4010886881590
Image 1
Zweeds model, met links draaiende rol, met schaalverdeling, Met instelschaal
Opslaan in lijst

€ 25,84/ stukexcl. btw

€ 31,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
252 mm
Max. sleutelwijdte
30 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
480 g
Bekhoek
15 °
Schaal
van 0 tot 30 mm
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee