Eriks
GEDORE

GEDORE 60 P 8 Schroefsleutel, verstelbaar 8"

  • ERIKS:23069214
  • Fabrikant:4010886638064
Image 1
Zweeds model, met links draaiende rol, met schaal, Met instelschaal
Opslaan in lijst

€ 17,16/ stukexcl. btw

€ 20,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
203 mm
Max. sleutelwijdte
25 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
273 g
Bekhoek
15 °
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
VDE getest
Nee