Eriks
GEDORE

GEDORE 60 P 10 Schroefsleutel, verstelbaar 10"

  • ERIKS:23069215
  • Fabrikant:4010886638071
Image 1
Zweeds model, met links draaiende rol, met schaal, Met instelschaal
Opslaan in lijst

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
253 mm
Max. sleutelwijdte
30 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
416 g
Bekhoek
15 °
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
VDE getest
Nee