Eriks
GEDORE

GEDORE 60 CP 8 Schroefsleutel, verstelbaar 8"

  • ERIKS:23069307
  • Fabrikant:4010886638101
Image 1
Zweeds model, met links draaiende rol, zweeds model, rol linksdraaiend, Met instelschaal
Opslaan in lijst

€ 19,45/ stukexcl. btw

€ 23,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
202 mm
Max. sleutelwijdte
25 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
276 g
Bekhoek
15 °
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee