€ 29,36/ stukexcl. btw
€ 35,53incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 302 mm |
Max. sleutelwijdte | 36 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 713 g |
Bekhoek | 15 ° |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |