Eriks
GEDORE

GEDORE 60 CP 10 Schroefsleutel, verstelbaar 10"

  • ERIKS:23069308
  • Fabrikant:4010886638118
Image 1
Zweeds model, met links draaiende rol, zweeds model, rol linksdraaiend, Met instelschaal
Opslaan in lijst

€ 21,12/ stukexcl. btw

€ 25,56incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
252 mm
Max. sleutelwijdte
30 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
388 g
Bekhoek
15 °
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee