Eriks
GEDORE

GEDORE 54 MH Bougiedopsleutel met magneet 16 mm 1/2"

  • ERIKS:12055988
  • Fabrikant:4010886636343
Image 1
Voor gebruik met gereedschap met 3/8" of 1/2" aandrijfvierkant of wringstaaf Ø 8 mm, de vrije opnameruimte in de dop biedt ruim voldoende plaats aan de bougie en vergemakkelijkt het aanbrengen van de dopsleutel, met name waar de toegankelijkheid beperkt is, geen contact tussen de sleutel en het keramisch materiaal van de bougie, GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen gepolijst
Opslaan in lijst

€ 38,45/ stukexcl. btw

€ 46,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Uitvoering
Overige