€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Spanningsmeetbereik | van 220 tot 250 V |
Contactloze spanningsherkenning | Nee |
Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Nee |
Achtergrondverlichting LC-indicatie | Nee |
Testwijze | 1-polig |
Spanningsindicatie | Glimlamp |
Belasting bij te schakelen | Nee |
Draaiveldrichtingaanduiding | 0 |
Eenpolige fase-indicatie | Nee |
Min/Max meetbescherming | Nee |
Meetpuntverlichting | Nee |
Stroomverzorging | Van testobjekt (zonder batterij) |
Meetcircuitcategorie | Geen |
Lengte | 140 mm |
Klinglengte | 90 mm |
Bledbreedte | 3 mm |
Bruikbaar in de regen | Nee |