Eriks
GEDORE

GEDORE 4611 Spanningzoeker 3 mm

  • ERIKS:23080544
  • Fabrikant:4010886669860
Image 1
met kabel en krokodil-klem, Met kabel en krokodil-klem
Opslaan in lijst

€ 6,98/ stukexcl. btw

€ 8,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spanningsmeetbereik
van 1 tot 6 V
Contactloze spanningsherkenning
Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold)
Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie
Nee
Testwijze
2-polig
Spanningsindicatie
Glimlamp
Belasting bij te schakelen
Nee
Draaiveldrichtingaanduiding
0
Eenpolige fase-indicatie
Nee
Min/Max meetbescherming
Nee
Meetpuntverlichting
Nee
Stroomverzorging
Van testobjekt (zonder batterij)
Meetcircuitcategorie
Geen
Lengte
115 mm
Klinglengte
55 mm
Bledbreedte
3 mm
Bruikbaar in de regen
Nee