€ 25,38/ stukexcl. btw
€ 30,71incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 8 m |
Materiaal | Kunststof |
Bandbreedte | 25 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Automatisch oprollen | Ja |
Metrische schaalverdeling | Ja |
Imperiale schaalverdeling | Nee |
Digitale indicatie | Nee |
Met rem | Ja |
Gewicht | 365 g |