€ 10,78/ stukexcl. btw
€ 13,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 3 m |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Kunststof |
Bandbreedte | 13 mm |
Dubbelzijdig | Nee |
Automatisch oprollen | Ja |
Metrische schaalverdeling | Ja |
Imperiale schaalverdeling | Nee |
Digitale indicatie | Nee |
Met rem | Ja |
Gewicht | 128 g |