Eriks
GEDORE

GEDORE 4410-01 Momentsleutel TORCOFIX Z 16, 20-100 Nm

  • ERIKS:23903810
  • Fabrikant:4002805441015
Image 1
Pen-opname tbv opsteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel), Voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien, Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal, Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%, Ergonomisch systeem voor het instellen van het draaimoment, Dubbele schaal N·m en lbf·ft, Certificaat volgens DIN EN ISO 6789: 2017 deel 2, Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
16 in
Aandraaimoment
van 20 tot 100 Nm
Totale lengte
376.5 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
0.5 Nm
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Gewicht
700 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %
VDE getest
Nee