€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Klinglengte | 28 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 5 mm |
Klingdiameter | 5 mm |
Totale lengte | 80 mm |
Met kogelkop | Nee |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Overige |
VDE getest | Nee |