€ 11,02/ stukexcl. btw
€ 13,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Klinglengte | 45 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Klingdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 125 mm |
Met kogelkop | Nee |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Overige |
VDE getest | Nee |