€ 7,51/ stukexcl. btw
€ 9,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Kogelkop | Ja |
Klinglengte | 44 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Totale lengte | 208 mm |
Met kogelkop | Ja |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Overige |
VDE getest | Nee |