Eriks
GEDORE

GEDORE 42 KEL 2,5 Stiftsleutel, kogelkop, extra lang 2,5 mm

  • ERIKS:23065158
  • Fabrikant:4010886637012
Image 1
Chroom-Vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Kogelkop
Ja
Klinglengte
20.5 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
2.5 mm
Totale lengte
114.5 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee