€ 1,61/ stukexcl. btw
€ 1,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Klinglengte | 41 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 7 mm |
Klingdiameter | 7 mm |
Totale lengte | 103 mm |
Met kogelkop | Nee |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Overige |
VDE getest | Nee |