Eriks
GEDORE

GEDORE 42 6 Stiftsleutel 6 mm

  • ERIKS:23064426
  • Fabrikant:4010886634080
Image 1
Uitvoering volgens DIN ISO 2936, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 1,30/ stukexcl. btw

€ 1,57incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Klinglengte
38 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
6 mm
Klingdiameter
6 mm
Totale lengte
97 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee