Eriks
GEDORE

GEDORE 42 4 Stiftsleutel 4 mm

  • ERIKS:23064424
  • Fabrikant:4010886634066
Image 1
Uitvoering volgens DIN ISO 2936, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 1,20/ stukexcl. btw

€ 1,45incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Kogelkop
Nee
Klinglengte
29 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
4 mm
Klingdiameter
4 mm
Totale lengte
74 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee