Eriks
GEDORE

GEDORE 42 30 Stiftsleutel 30 mm

  • ERIKS:23064659
  • Fabrikant:4010886634264
Image 1
Uitvoering volgens DIN ISO 2936, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 63,51/ stukexcl. btw

€ 76,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Kogelkop
Nee
Klinglengte
142 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
30 mm
Klingdiameter
30 mm
Totale lengte
315 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee