Eriks
GEDORE

GEDORE 42 3 Stiftsleutel 3 mm

  • ERIKS:23064423
  • Fabrikant:4010886634059
Image 1
Uitvoering volgens DIN ISO 2936, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Kogelkop
Nee
Klinglengte
23 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
3 mm
Klingdiameter
3 mm
Totale lengte
67 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee