€ 23,10/ stukexcl. btw
€ 27,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Klinglengte | 102 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Klingdiameter | 22 mm |
Totale lengte | 211 mm |
Met kogelkop | Nee |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Overige |
VDE getest | Nee |