€ 15,02/ stukexcl. btw
€ 18,17incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Klinglengte | 80 mm |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Klingdiameter | 17 mm |
Totale lengte | 175 mm |
Met kogelkop | Nee |
Kap draaibaar | Nee |
Materiaal greep | Overige |
VDE getest | Nee |