Eriks
GEDORE

GEDORE 42 12 Stiftsleutel 12 mm

  • ERIKS:23064431
  • Fabrikant:4010886634134
Image 1
Uitvoering volgens DIN ISO 2936, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 4,60/ stukexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Klinglengte
57 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
12 mm
Klingdiameter
12 mm
Totale lengte
136 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee