Eriks
GEDORE

GEDORE 42 10 Stiftsleutel 10 mm

  • ERIKS:23064430
  • Fabrikant:4010886634127
Image 1
Uitvoering volgens DIN ISO 2936, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 3,23/ stukexcl. btw

€ 3,91incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Klinglengte
50 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
10 mm
Klingdiameter
10 mm
Totale lengte
121 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee