Eriks
GEDORE

GEDORE 42 1,5 Stiftsleutel 1,5 mm

  • ERIKS:23064420
  • Fabrikant:4010886634028
Image 1
Uitvoering volgens DIN ISO 2936, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 0,62/ stukexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Klinglengte
15.5 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
1.5 mm
Klingdiameter
1.5 mm
Totale lengte
45 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee