Eriks
GEDORE

GEDORE 42 0,9 Stiftsleutel 0,9 mm

  • ERIKS:23064961
  • Fabrikant:4010886634233
Image 1
Uitvoering volgens DIN ISO 2936, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 0,78/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Klinglengte
11 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Sleutelwijdte
0.9 mm
Klingdiameter
0.9 mm
Totale lengte
32 mm
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
Materiaal greep
Overige
VDE getest
Nee