Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 14 x 18 in |
Aandraaimoment | van 40 tot 200 Nm |
Totale lengte | 410 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
VDE getest | Nee |