Eriks
GEDORE

GEDORE 41 30 Omschakelbare ratel met vaste ring 30 mm UD

  • ERIKS:23063628
  • Fabrikant:4010886633915
Image 1
Met vast ingebouwde 12-kant UD-profiel ring
Opslaan in lijst

€ 262,66/ stukexcl. btw

€ 317,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
Overige in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
620 mm
Gewicht
2365 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
30 mm
Geschikt voor doppen
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
27.9 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
11.25 °
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee