€ 10,78/ stukexcl. btw
€ 13,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Type | IJzerzaag |
Lengte | 290 mm |
Uitvoering | Beugelzaag |
Zaagbladlengte | 145 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Trekzaag | Nee |
Zaagblad | Enkelzijdig |
Zaagblad uitwisselbaar | Ja |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Ja |
Geschikt voor RVS | Nee |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor aluminium | Ja |
VDE getest | Nee |