Eriks
GEDORE

GEDORE 403 A-405 A Zaagblad, enkelzijdig

  • ERIKS:23082440
  • Fabrikant:4010886550038
Image 1
Voor 10" en 12" metalen zaagbladen, compleet met 403 A-405 A
Opslaan in lijst

€ 3,58/ stukexcl. btw

€ 4,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
IJzerzaag
Lengte
300 mm
Uitvoering
Beugelzaag
Geïsoleerd 1000 V
0
Trekzaag
Ja
Zaagblad
Enkelzijdig
Zaagblad uitwisselbaar
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
VDE getest
Nee