Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-50 Bankhamer met essen steel, 50 g

  • ERIKS:23075438
  • Fabrikant:4010883858601
Image 1
met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111, Essen steel DIN 5111
Opslaan in lijst

€ 13,50/ stukexcl. btw

€ 16,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
50 g
Lengte
250 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Bankwerkershamer
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
50 g
Magnetisch
Nee
Uitwisselbare punt
Nee
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Gewicht totaal
89 g