€ 29,70/ stukexcl. btw
€ 35,94incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Gewicht | 1000 g |
Lengte | 360 mm |
Materiaal steel | Hout |
Terugslagvrij | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Uitvoering | Bankwerkershamer |
Anti-magnetisch | Nee |
Materiaal kop | Staal |
Gewicht kop | 1000 g |
Magnetisch | Nee |
Uitwisselbare punt | Nee |
Met spijkertrekker | Nee |
Met steelbeveiliging | Nee |
Met spijkerhouder | Nee |
Gewicht totaal | 1180 g |