Eriks
GEDORE

GEDORE 4 E-100 Bankhamer met essen steel, 100 g

  • ERIKS:23075440
  • Fabrikant:4010883858618
Image 1
met essen- (E 4 E) of hickorysteel (E 4 H) DIN 5111, Essen steel DIN 5111
Opslaan in lijst

€ 14,90/ stukexcl. btw

€ 18,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
100 g
Lengte
260 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Uitvoering
Bankwerkershamer
Anti-magnetisch
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
100 g
Magnetisch
Nee
Uitwisselbare punt
Nee
Met spijkertrekker
Nee
Met steelbeveiliging
Nee
Met spijkerhouder
Nee
Gewicht totaal
158 g