geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789: 2017 type II klasse A, met een herleidbaar fabriekscertificaat. Gekalibreerd op een maximale afwijking van +/- 3% en beter. De richtlijn van de norm (+/- 4%) wordt voor uw veiligheid overtroffen., Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017 Type II klasse A, gekalibreerd op een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en zodoende nauwkeuriger dan de +/- 4% die in de norm is vastgelegd, Inclusief testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789-2: 2017, Voor het gecontroleerd rechtsom aanhalen