€ 70,95/ stukexcl. btw
€ 85,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Geschikt voor zeskantbouten | Ja |
Geschikt voor twaalfkantbouten | Ja |
Geschikt voor uitwendige torx schroeven | Nee |
Geschikt voor inwendige torx schroeven | Nee |
Geschikt voor binnenzeskant schroeven | Nee |
Sleutelwijdte klein | 20 mm |
Sleutelwijdte groot | 22 mm |
Lengte | 350 mm |
Kopbreedte klein | 28 mm |
Kopbreedte groot | 30.5 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |