Eriks
GEDORE

GEDORE 34 17X19 Kniegewrichtsleutel 17x19 mm

  • ERIKS:23070537
  • Fabrikant:4010886629994
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Met dunwandige koppen, UD-profiel, Extra groot zwenkbereik, Schacht met gaten tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (svp apart bestellen)
Opslaan in lijst

€ 58,82/ stukexcl. btw

€ 71,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Geschikt voor twaalfkantbouten
Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven
Nee
Sleutelwijdte klein
17 mm
Sleutelwijdte groot
19 mm
Lengte
315 mm
Kopbreedte klein
24.2 mm
Kopbreedte groot
26.7 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd