Eriks
GEDORE

GEDORE 34 16X17 Kniegewrichtsleutel 16x17 mm

  • ERIKS:23065557
  • Fabrikant:4010886629987
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Met dunwandige koppen, UD-profiel, Extra groot zwenkbereik, Schacht met gaten tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (svp apart bestellen)
Opslaan in lijst

€ 55,43/ stukexcl. btw

€ 67,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Geschikt voor twaalfkantbouten
Ja
Geschikt voor uitwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor inwendige torx schroeven
Nee
Geschikt voor binnenzeskant schroeven
Nee
Sleutelwijdte klein
16 mm
Sleutelwijdte groot
17 mm
Lengte
280 mm
Kopbreedte klein
22.9 mm
Kopbreedte groot
24.2 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd