Eriks
GEDORE

GEDORE 3295 Cardangewricht 3/4"

  • ERIKS:23063146
  • Fabrikant:4010886627914
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 103,28/ stukexcl. btw

€ 124,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4"
Aansluitmaat
20 mm
Lengte
108 mm
Oppervlaktebescherming
Overige
Getest volgens ISO 3316
Ja