Eriks
GEDORE

GEDORE 3293 Z-94 Doorsteek-ratel 3/4"

  • ERIKS:23063316
  • Fabrikant:4010886627891
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Met doorsteekvierkant, middelfijn vertand en robuust, tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 110,50/ stukexcl. btw

€ 133,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
500 mm
Gewicht
1334 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
20 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
31 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
10 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee