Eriks
GEDORE

GEDORE 3293 U-3 Omschakelbare ratel 3/4"

  • ERIKS:23063315
  • Fabrikant:4010886627877
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Met metalen schakelschijf, fijn vertand (72 tanden) en robuust, met opsteek-stang, Tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 183,46/ stukexcl. btw

€ 221,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4" in
Kniegewricht
Nee
Doorsteekmodel
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Lengte
625 mm
Gewicht
2634 g
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
20 mm
Geschikt voor doppen
Ja
Geschikt voor bits
Nee
Omkeerbaar
Ja
Explosieveilig
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Werfpuntratel
Nee
Hoogte
62.5 mm
Met greep
Ja
Roterend handvat
Ja
Uitschuifbaar handvat
Nee
Terugzwenkhoek
5 °
Sokblokkering
Ja
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
VDE getest
Nee