€ 193,31/ stukexcl. btw
€ 233,91incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/4" in |
Kniegewricht | Nee |
Doorsteekmodel | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Lengte | 625 mm |
Gewicht | 2636 g |
Materiaal | Staal |
Aansluitmaat | 20 mm |
Geschikt voor doppen | Ja |
Geschikt voor bits | Nee |
Omkeerbaar | Ja |
Explosieveilig | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Werfpuntratel | Nee |
Hoogte | 57.5 mm |
Met greep | Ja |
Roterend handvat | Nee |
Uitschuifbaar handvat | Nee |
Terugzwenkhoek | 11.25 ° |
Sokblokkering | Ja |
Geïntegreerde deblokkering | Nee |
Draaikop | Nee |
Roterende kop | Nee |
VDE getest | Nee |