Eriks
GEDORE

GEDORE 3287 Schuifgreep 3/4"

  • ERIKS:23902023
  • Fabrikant:4010886627839
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 55,74/ stukexcl. btw

€ 67,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
3/4"
Kniegewricht
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering
T-greep
Aansluitmaat
20 mm
Lengte
500 mm
Schuifgreep
Ja
Getest volgens ISO 3315
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee