Eriks
GEDORE

GEDORE 3219 Verloopstuk 3/4" - 1/2"

  • ERIKS:23063147
  • Fabrikant:4010886627808
Image 1
Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3316, Tbv handbediende dopsleutels met aandrijfvierkant vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging
Opslaan in lijst

€ 23,26/ stukexcl. btw

€ 28,14incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapshouder
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Opname
3/4"
Totale lengte
57 mm