Eriks
GEDORE

GEDORE 32 50 Dopsleutel 3/4" 6-kant 50 mm

  • ERIKS:23061302
  • Fabrikant:4010886627136
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 46,05/ stukexcl. btw

€ 55,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
3/4" in
Lengte
68 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
34.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee