Eriks
GEDORE

GEDORE 32 41 Dopsleutel 3/4" 6-kant 41 mm

  • ERIKS:23061300
  • Fabrikant:4010886627112
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 36,70/ stukexcl. btw

€ 44,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
3/4" in
Lengte
63 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
30.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee