€ 20,03/ stukexcl. btw
€ 24,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Aansluitmaat | 3/4" in |
Lengte | 58 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Twaalfkantdop | Ja |
Sleuteldiepte | 27 mm |
Voor slagschroevendraaier | Nee |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |