Eriks
GEDORE

GEDORE 32 30 Dopsleutel 3/4" 6-kant 30 mm

  • ERIKS:23061294
  • Fabrikant:4010886627075
Image 1
Uitvoering vlgs. DIN 3124, ISO 2725-1, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met stiftborging, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
3/4" in
Lengte
58 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Ja
Sleuteldiepte
26 mm
Voor slagschroevendraaier
Nee
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee