Eriks
GEDORE

GEDORE 31 KR 30-60 Slipratel 30" met ring UD 60 mm

  • ERIKS:23067552
  • Fabrikant:4010886625699
Image 1
Slipratel (Nr. 31 K) met verwisselbare inzetringen (Nr. 31 R), Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw, Tot 30" met vaste handgreep, vanaf 35" met opsteekpijp, Opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32
Opslaan in lijst

€ 328,66/ stukexcl. btw

€ 397,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
760 mm
Uitvoering ring
Dubbele zeskant
Sleutelwijdte
60 mm
Met inzetring
Ja
Kopbreedte
92 mm
Kophoogte
33.5 mm
Oppervlaktebescherming
Overige
Gewicht
2879 g