Eriks
GEDORE

GEDORE 31 K 40 Slipratel zonder ring 40", 960 mm

  • ERIKS:23067488
  • Fabrikant:4010886624401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw, Bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
Opslaan in lijst

€ 513,46/ stukexcl. btw

€ 621,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
31 K
Type
Freewheel ratchet
Lengte
40 in
Lengte
960 mm
Uitvoering ring
31 R, 31 VR
Met inzetring
Nee
Oppervlaktebescherming
Mangaanfosfaat
Oppervlaktebehandeling
Mangaanfosfaat
Gewicht
6480 g
Gewicht
6480